Beli gt sepatu safety di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp579.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  2. UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • UV Protection: UV 400
  3. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  4. UVEX Safety/Protection Glasses i-vo (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    UVEX Safety/Protection Glasses i-vo (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    As a welding safety model, the uvex i-vo does not compromise when it comes to wearer comfort and appearance: it is uncompromisingly safe, uncompromisingly comfortable and uncompromising in terms of design. This is ensured by our duo component technology. The goggle is moulded from two material components, making it hard and stable where it needs to be and soft in the sensitive areas around the nose, forehead and ears. The length and inclination of the side arms can also be adjusted, with multiple levels available, ensuring optimum and lasting wearer comfort.
  5. 3M BX Protective Eyewear (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp119.900

    3M BX Protective Eyewear (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Sleek, contoured and fully adjustable protective eyewear, 3M BX features a soft adjustable nose bridge, lens angle adjustment, and adjustable length temples for extended wear.
    atribut:
    • Frame Material: plastic
    • Lens Material: Polycarbonate
    • Lens Coating: anti fog
    • Lens Marking: Z87+
    • Anti Fog Lens: Yes
    • Comfort Features: Adjustable length temples, Lens angle adjustment, Soft nose bridge
    • Eyewear Range: Value
    • Frame Color: Silver/Black
    • Frame Style/Type: Half-frame
    • Hard Coat Lens: No
    • Metal Detectable: No
    • Product Type: Safety Glasses
    • Recommended Application: Assembly, Cleaning, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Grinding, Machine Operation, Painting, Remediation, Sanding, Welding
    • Seal Type: No Seal
    • Splash Protection: No
    • Temple Color: Silver and Black
    • Temple Style: Adjustable length
    • UV Protection: 99.9%
  6. KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    17%
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp38.900

    KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  7. UVEX Full View Safety Goggles (Kacamata Safety Goggle)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp479.900

    UVEX Full View Safety Goggles (Kacamata Safety Goggle)
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate
  8. UVEX Safety/Protection Glasses Pheos Guard (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp609.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Pheos Guard (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Manufacture Id: 9192180.0
    • Frame Color: Black, Grey
    • Lens Color: Clear
    • Lens Coating: Anti Fog, Scratch Resistant
    • Headband Material: Textile
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • Standards: EN 166, EN 170
    • UV Protection: UV 400
  9. VPRO Safety Belt
    Mulai

    Rp52.900

  10. UVEX Ultravision Safety Goggles with Wide Nose Section (Kacamata Safety Goggle)
    Mulai

    Rp379.900

    UVEX Ultravision Safety Goggles with Wide Nose Section (Kacamata Safety Goggle)
    Deskripsi:
    for sku S000054697: with wide noise section.
    atribut:
    • Frame Color: Grey Transparent
    • Coating: Anti-Fog
    • Color Lens: CA Clear
    • Lens Material: Polycarbonate
Daftar Harga gt sepatu safety Terbaru October 2026
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp579.900
UVEX Safety/Protection Glasses Spectacles i-3 (Kacamata Safety)Rp239.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
UVEX Safety/Protection Glasses Super-Fit (Kacamata Safety)Rp279.900
UVEX Safety/Protection Glasses i-vo (Kacamata Safety)Rp259.900
3M BX Protective Eyewear (Kacamata Safety)Rp119.900
UVEX Safety/Protection Glasses Pheos (Kacamata Pelindung)Rp199.900
KING'S Safety/Protection Glasses Icaria (Kacamata Safety)Rp38.900
KING'S Safety/Protection Glasses Barceloneta (Kacamata Safety)Rp64.900
UVEX Safety/Protection Glasses Astrospec 2.0 (Kacamata Safety)Rp249.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)